イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887841
品番
HS-130WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
偏芯(mm)
40
寸法b(mm)
60
ストッパー
なし
最大荷重(N)
4900
取付穴径(Φmm)
11
金具高さH(mm)
112
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
500
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪