※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
重荷重用ナイロン車輪タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887866
品番
HS-200WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
63
偏芯(mm)
58
寸法b(mm)
71
ストッパー
なし
最大荷重(N)
6468
取付穴径(Φmm)
14
金具高さH(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
25
最大荷重(kg)
660
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪