※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887875
品番
HS-100WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
最大荷重(N)
4508
取付座(mm)
139×88
取付ピッチ(mm)
103×52
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
45
寸法b(mm)
57
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
取付高H(mm)
144
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
103×52
プレート寸法F1×F2(mm)
139×88
金具高さH(mm)
94
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12
最大荷重(kg)
460
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪