※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887902
品番
HS-200WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
最大荷重(N)
6468
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
63
寸法b(mm)
71
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
14
取付高H(mm)
250
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
112×63
プレート寸法F1×F2(mm)
151×102
金具高さH(mm)
150
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
25
最大荷重(kg)
660
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪