※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887911
品番
HP-100WJS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
最大荷重(N)
2940
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
寸法L(mm)
(ペダルロット)150
偏芯(mm)
37
寸法b(mm)
57
取付穴径(Φmm)
11
取付高H(mm)
144
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
80×80
プレート寸法F1×F2(mm)
108×108
金具高さH(mm)
94
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12
最大荷重(kg)
300
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪