※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887927
品番
HP-130WJS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
最大荷重(N)
4410
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
寸法L(mm)
(ペダルロット)175
偏芯(mm)
40
寸法b(mm)
60
取付穴径(Φmm)
11
取付高H(mm)
177
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
80×80
プレート寸法F1×F2(mm)
108×108
金具高さH(mm)
112
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
450
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪