車輪径(Φmm)150
最大荷重(N)4900
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)198
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
寸法L(mm)(ペダルロット)200
偏芯(mm)45
寸法b(mm)60
取付穴径(Φmm)11
取付高H(mm)198
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
金具高さH(mm)123
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
最大荷重(kg)500
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪