※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
重荷重用 車輪のみ HR-W型
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86887981
品番
HR-200W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
63
ボス幅(mm)
71
最大荷重(N)
4018
シャフト径d(Φmm)
25
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
鋼板
最大荷重(kg)
410