※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
重荷重用 車輪のみ HS-W型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888006
品番
HS-130W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
50
ボス幅(mm)
60
最大荷重(N)
4900
シャフト径d(Φmm)
20
荷重種別
重荷重
材質(車輪)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
アルミ
最大荷重(kg)
500