重荷重用 車輪のみ HS-W型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86888015 品番 HS-150W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)60 最大荷重(N)5390 シャフト径d(Φmm)20 荷重種別重荷重 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)アルミ 最大荷重(kg)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする