※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
重荷重用 車輪のみ HP-W型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888033
品番
HP-100W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
50
ボス幅(mm)
57
最大荷重(N)
2940
シャフト径d(Φmm)
12
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
アルミ
最大荷重(kg)
300