※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
重荷重用 車輪のみ HP-W型
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888042
品番
HP-130W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
50
ボス幅(mm)
60
最大荷重(N)
4410
シャフト径d(Φmm)
20
荷重種別
重荷重
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
アルミ
最大荷重(kg)
450