イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
重荷重用 車輪のみ HP-W型
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888051
品番
HP-150W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
車輪幅(mm)
50
ボス幅(mm)
60
最大荷重(N)
4900
シャフト径d(Φmm)
20
荷重種別
重荷重用
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
アルミ
最大荷重(kg)
500