※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888094
品番
ND-130WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
130×130
取付ピッチ(mm)
100×100
取付高(mm)
170
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)
40
偏芯(mm)
40
寸法b(mm)
56
ストッパー
なし
最大荷重(N)
2940
取付穴径(Φmm)
14
金具高さH(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
300
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪