※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-300WJ ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック 86888146 ND-300WJ ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック 86888146

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86888146 品番 ND-300WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
車輪径(Φmm)300 取付座(mm)190×190 取付ピッチ(mm)145×145 取付高(mm)350 材質(車輪)ログラン(ウレタン) 車輪幅(mm)50 偏芯(mm)75 寸法b(mm)75 ストッパーなし 最大荷重(N)7350 取付穴径(Φmm)18 金具高さH(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)30 最大荷重(kg)750 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする