※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888155
品番
ND-75WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
105×57
取付ピッチ(mm)
80
取付高(mm)
113
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)
32
寸法b(mm)
40
ストッパー
なし
最大荷重(N)
1568
取付穴径(Φmm)
10
金具高さH(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
10
最大荷重(kg)
160
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪