※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-200x63WK ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアック 86888374 NU-200x63WK ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアック 86888374

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86888374 品番 NU-200x63WK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)196×102 取付ピッチ(mm)160×60 取付高(mm)250 材質(車輪)ログラン(ウレタン) 車輪幅(mm)63 寸法b(mm)76 ストッパーなし 最大荷重(N)6664 取付穴径(Φmm)18 金具高さH(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)25 最大荷重(kg)680 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする