※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888392
品番
NU-250x63WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
取付座(mm)
211×111
取付ピッチ(mm)
172×60
取付高(mm)
300
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)
63
寸法b(mm)
82
ストッパー
なし
最大荷重(N)
8134
取付穴径(Φmm)
18
金具高さH(mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
25
最大荷重(kg)
830
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪