※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの 車輪のみ
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888462
品番
ND-150W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
40
ボス幅(mm)
55
最大荷重(N)
3430
使用ベアリング
6204
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
ボス径BD(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
材質(ホイール)
ダクタイル
最大荷重(kg)
350