※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-250W ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアック 86888496 ND-250W ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアック 86888496

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86888496 品番 ND-250W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)65 最大荷重(N)6370 使用ベアリング6205 材質(車輪)ログラン(ウレタン) ボス径BD(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)25 材質(ホイール)ダクタイル 最大荷重(kg)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする