※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-200x75 ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアック 86888566 NU-200x75 ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアック 86888566

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86888566 品番 NU-200x75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)75 ボス幅(mm)82 最大荷重(N)7742 使用ベアリング6205 材質(車輪)ログラン(ウレタン) ボス径BD(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)25 材質(ホイール)ダクタイル 最大荷重(kg)790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする