V1.25-2 ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造) 86889984

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

(11件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)寸法d2(Φmm)2.2注文コード86889984品番V1.25-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,997
販売価格(税別)
9,088

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。

適合工具
手動:YNT-2216
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
寸法d2(Φmm)2.2幅(mm)5.5全長(mm)15.7種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024、CSA LR20812定格電圧(V)600端子形状丸形寸法F(mm)4.0寸法D(Φmm)3.2電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法l(mm)9.0板厚(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 制御盤等のターミナル結線に
喫茶ジャジャ

メーカー製なので普通に良いですね。
絶縁被覆もしっかり付いているので、圧着時にズレたりせずに
圧着出来ます。

対象商品 : 37640924
2022-05-06
用途: 端子台とケーブルをつなぐ
株式会社京浜コーポレーション建設業・工事業

本来なら「M」が付かないものが欲しかったが、全国的にただの「V1.25-4」が不足している状態ではこれが入手出来て僥倖でした。助かりました。

対象商品 : 34982114
2021-01-18
用途: 製品製作時に使用

明確な納期回答を頂けますので大変重宝しております。

対象商品 : 37640836
2019-02-13
用途: トラクター排土板配線作業
農・林・水産業

今回リレーソケットの使用により、端子のカシメの配線処理に大変役に立ちました。

対象商品 : 37640863
2019-01-16
用途: 延長コード作成用に使いました。
株式会社ポプラ製造業

ホームセンターに比べて安く購入できました。
材質など問題ないと思います

1が参考にしています
対象商品 : 37640863
2017-09-11
用途: シミュレータに使用しました。

今回はシミュレータように使用しましたが、実製品用としても安心して使え、使い易い良い製品と考えております。

対象商品 : 37640863
2017-09-11
用途: シミュrテータ用に使用しました。

今回はシミュレータ用に購入させていただきましたが、実製品にも安心して使え、使い易い良い製品と思っております。

対象商品 : 08528012
2018-05-17
用途: 社内技量認定講習時
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする