曜日別特売

銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65注文コード86890912品番FVD1.25-8 アカ (LF)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法d2(Φmm)8.4幅(mm)11.6全長(mm)26.5寸法F(mm)11.1寸法D(Φmm)4種類絶縁付圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)22~16板厚(mm)0.8標準色適合工具手動:YNT-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする