中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1袋(100個)標準色注文コード86891131品番FVD14-6 アオ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法d2(Φmm)5.3寸法F(mm)13.1寸法D(Φmm)10.5幅(mm)12.2全長(mm)38.9種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法E(mm)10.9電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)10.52~16.78板厚(mm)1.1寸法d1(Φmm)5.7標準色適合工具油圧式:ダイスDH-112 DH-1221 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YNE-38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする