1.25-1AF  (100) (N) 板状端子 JST(日本圧着端子製造) 86891612

 

1.25-1AF  (100) (N) 板状端子 JST(日本圧着端子製造) 86891612
1.25-1AF  (100) (N) 板状端子 JST(日本圧着端子製造) 86891612

板状端子

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44注文コード86891612品番1.25-1AF (100) (N)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
寸法d1(Φmm)1.7寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.3寸法T(mm)0.8寸法G(mm)9.0幅(mm)2.8全長(mm)13.3種類裸圧着端子端子形状板形電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YAT-2210、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YA-4 YAD-1A YAD-2A YAT-4A YAD-4A、油圧式:BCT-0514電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86891612
2023-09-05
用途: 制御盤配線
アサノ サービス

JST製であり何の問題もありません。
今までは板状部10mmの物を使用していましたが、問題なく使用できています。

対象商品 : 37640775
2019-07-06
用途: 基板への配線
自動車・二輪車・自転車関連業

ある特殊な使い方をするために探していたところこの部品に巡り合いました。若干サイズが大きいですがやすりで削って使いました。
とても助かりました。

対象商品 : 86891637
2017-12-01
用途: 機械製造(機器配線用)

持ち運びに便利なように箱をプラスチック製のものにできないでしょうか

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする