曜日別特売

ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1袋(500個)端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64注文コード86891795品番VTUB-5.5 キ (LF)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法d2(Φmm)2.7寸法L1(mm)20全長(mm)28端子形状棒形寸法E(mm)6種類絶縁付圧着端子寸法F(mm)14電線抱合範囲AWG(#)12~10板厚(mm)1寸法d1(Φmm)5.4標準色適合工具手動:YNT-1210S、空気圧式:YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする