Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド (151シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
校正証明書
-
注文コード
86892881
品番
MHH1-25
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
先端形状
平面、ラチェット付
ステム形状
ストレートステム
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
150
シリーズ
151
硬度
測定面:90HRA以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
151-224
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。