MHN1-25T マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892951

MHN1-25T マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892951 MHN1-25T マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892951 MHN1-25T マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892951

マイクロメータヘッド (150シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86892951 品番MHN1-25T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,960
この商品は校正証明書・推奨板厚・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲25mmの汎用タイプです。

測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.01(0.001バーニヤ付) 器差(μm)±2 先端形状平面ラチェットなし ステム形状ストレートステム RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番150-196
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする