マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- ステム形状ナット付ステム 注文コード86893134 品番MHT4-5
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は校正証明書・ステム形状など9種類から選べます 他の種類を見る

小形/計量のため、機械への組込みもスペースをとりません。

測定範囲(mm)0〜5 目量(mm)0.02 先端形状球面(SR1.5) ステム形状ナット付ステム 付属品- 仕様測定面:ラップ仕上げ 質量(g)4 シリーズ148 硬度測定面:60HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番148-216 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする