マイクロメータヘッド取付金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86893177 品番 A-3
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ナット付ステム用 ミツトヨ品番303561 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)Φ9.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)30 寸法B(mm)6 寸法C(mm)40 寸法M(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)Φ3.4 寸法K(mm)-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする