Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータその他関連用品
マイクロメータヘッド取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86893204
品番
A-7
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
ナット付ステム用
ミツトヨ品番
303565
寸法L(mm)
0.75
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
Φ9.5
寸法F(mm)
8.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
Φ15
寸法M(mm)
-
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
27.5
寸法G(mm)
7.5
寸法K(mm)
Φ3.4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります