マイクロメータヘッド取付金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86893222 品番 C-1
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様ナット付ステム用 ミツトヨ品番303578 寸法L(mm)- 寸法H(mm)12 寸法A(mm)Φ10 寸法F(mm)7 寸法D(mm)30 寸法E(mm)35 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)20 寸法M(mm)- 寸法I(mm)1.75 寸法J(mm)40 寸法G(mm)16 寸法K(mm)Φ4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする