IM-475 棒形内側マイクロメータ (単体形) Mitutoyo(ミツトヨ) 86893466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IM-475 棒形内側マイクロメータ (単体形) Mitutoyo(ミツトヨ) 86893466
IM-475 棒形内側マイクロメータ (単体形) Mitutoyo(ミツトヨ) 86893466

棒形内側マイクロメータ (単体形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台校正証明書-注文コード86893466品番IM-475
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

標準タイプの棒形内側マイクロメータです。
測定面は超硬合金チップ付です。
基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)450~475目量(mm)0.01付属品-シリーズ133寸法L1(mm)450寸法L6(mm)18寸法L7(mm)15最大許容誤差(μm)JMPE:±9RoHS指令(10物質対応)対応特性標準の棒形内側マイクロメータです。測定面は超硬合金チップ付。基点調整が必要です。ミツトヨ品番133-159校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※基点調整の為の基準ゲージ(リングゲージ等)が別途、必要です。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする