※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の アナログ内側マイクロメータ
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ(セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
-
注文コード
86893484
品番
IMJ-2100
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。
測定面超硬合金チップ付
付属品
-
タイプ
アナログ
測定範囲(mm)
100〜2100
シリーズ
139
最小表示量(mm)
0.01
本体寸法(mm)
100〜125
保護等級
-
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
スピンドルの送り誤差(μm)
3
パイプ数
8本(25、50、100、200、400、400、400、400mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
139-177
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。