140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- 注文コード86893493 品番IMJ-3000
参考基準価格(税別)¥362,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。
測定面超硬合金チップ付

測定範囲(mm)1000〜3000 最小表示量(mm)0.01 本体寸法(mm)1000〜1050 マイクロメータヘッドのストローク(mm)50 パイプ数6本(50、100、100、200、500、1000mm) 付属品- タイプアナログ シリーズ140 保護等級- スピンドルの送り誤差(μm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番140-158 校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする