内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
今回、セットリングを購入しましたが納品形態を見て吃驚しました。精密機器でありながら、保管ケースがありませんでした。市販のケースを購入し保管しておりますが・・・・今後 商品説明に保管用ケース無しと表示しては如何ですか?
貴重なご意見ありがとうございます。セットリングにつきましては概してに保管ケースがないことが多いものです。