曜日別特売
900370 スパン Mitutoyo(ミツトヨ) 86893755

スパン

(1件のレビュー)
全長(mm)180
内容量1台注文コード86893755品番900370
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

デプスゲージのベース基準面を延長させるための補助ベースです。
デプスゲージの測定範囲300mm以下用

全長(mm)180厚さ(mm)8仕様●n:2その他刻印値の不確かさ1.5材質SUS420J2寸法L(mm)180寸法A(mm)70寸法B(mm)55ミツトヨ品番900370
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86893755
2017-02-01
用途: 製品の段差計測
製造業

デプスゲージの正規長さでは長さが足りませんでしたので
長さを確保するのに購入しました。
使用して長さは足りた上にほどよい重さがありましたので
デプスゲージが安定して計測できたのが想定外でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする