スパン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86893773 品番 900372
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

デプスゲージのベース基準面を延長させるための補助ベースです。
デプスゲージの測定範囲300mm以下用

全長(mm)320 厚さ(mm)8 仕様●n:4 その他- 材質SUS420J2 寸法L(mm)320 寸法A(mm)70 寸法B(mm)55 ミツトヨ品番900372
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86893755
2017-02-01
用途:
製品の段差計測
製造業

デプスゲージの正規長さでは長さが足りませんでしたので
長さを確保するのに購入しました。
使用して長さは足りた上にほどよい重さがありましたので
デプスゲージが安定して計測できたのが想定外でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする