※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
測定範囲(mm)0〜75
ベース寸法(mm)101.6×16
注文コード86893791
品番DMC100-75
参考基準価格(税別)¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・ベース寸法・内容量など31種類から選べます
他の種類を見る
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。