※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)600〜700 目量(mm)0.01 注文コード86896013 品番OMS1-700
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は測定範囲・目量・校正証明書など15種類から選べます 他の種類を見る

1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

測定範囲(mm)600〜700 平面度(μm)1.3 付属品基準棒(MB-600、MB-650)、スパナ(No.200154) 仕様伸測カラー1本(50mm) 目量(mm)0.01 平行度(μm)(2+最大測定長/100)(端数切捨て) 基準棒(本)2 マイクロメータヘッドのストローク(mm)50 スピンドルの送り誤差(μm)6 ミツトヨ品番105-104
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする