Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の アナログ外側マイクロメータ
105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
800〜900
注文コード
86896031
品番
OMS1-900
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・目量・校正証明書
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
測定範囲(mm)
800〜900
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
1.3
仕様
伸測カラー1本(50mm)
基準棒(本)
2
ミツトヨ品番
105-106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。