155シリーズ テレスコーピングゲージ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)12.7〜19 注文コード86896232 品番TG-2/12.7-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品は測定範囲など12種類から選べます 他の種類を見る

穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。
測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。

測定範囲(mm)12.7〜19 寸法L(mm)約110 シリーズ155 寸法D(Φmm)5.5 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)3.5 組数1 ミツトヨ品番155-128
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86896266
2017-05-26
用途:
機械加工時の内径測定
農・林・水産業

段差付きの内径加工でシリンダゲージが使えない場所の内径測定に便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする