TG-3/19-32 155シリーズ テレスコーピングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 86896241

TG-3/19-32 155シリーズ テレスコーピングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 86896241
TG-3/19-32 155シリーズ テレスコーピングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 86896241
TG-3/19-32 155シリーズ テレスコーピングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 86896241

155シリーズ テレスコーピングゲージ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
測定範囲(mm)19~32
内容量1台注文コード86896241品番TG-3/19-32
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。
測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。

測定範囲(mm)19~32寸法L(mm)約110シリーズ155寸法D(Φmm)5.5寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)3.5組数1ミツトヨ品番155-129
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86896266
2017-05-26
用途: 機械加工時の内径測定
農・林・水産業

段差付きの内径加工でシリンダゲージが使えない場所の内径測定に便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする