画像準備中

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86897964 品番MHN4-25MJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は校正証明書など7種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示・出力付。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。

測定範囲(mm)0〜25 先端形状球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付) ステム形状ナット付ステム 最小表示量(mm)0.001 器差(μm)±2 目量(シンブル)(mm)0.01 スピンドル回転式 ミツトヨ品番350-284-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86897964 MHN4-25MJB 18483596 MHN4-25MX 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする