曜日別特売
MHC1-13M マイクロメーターヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 86898061

MHC1-13M マイクロメーターヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 86898061
MHC1-13M マイクロメーターヘッド Mitutoyo(ミツトヨ) 86898061

マイクロメーターヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード86898061品番MHC1-13M
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01器差(μm)±2先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)20ミツトヨ品番148-309
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする