Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
目量(mm)
0.0001
注文コード
86898131
品番
MHF2-1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
目量・校正証明書
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
0〜1
目量(mm)
0.0001
器差(μm)
広範囲±3、狭範囲±1.5
先端形状
平面、(超硬合金チップ付)
ステム形状
ナット付
ミツトヨ品番
110-106
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。