Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目量(mm)
0.0001
校正証明書
-
注文コード
86898147
品番
MHF2-2.5V
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・校正証明書
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
0〜2.5
目量(mm)
0.0001
先端形状
平面(超硬合金チップ付)
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
-
タイプ
極微動用
シリーズ
110
硬度
測定面:90HRA以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ナット付
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:広範囲±5、狭範囲±1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
9.5
ミツトヨ品番
110-102
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。