Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
0〜25
校正証明書
-
注文コード
86898174
品番
MHG1-25W
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
0〜25
目量(mm)
0.002
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
シリーズ
152
硬度
測定面:90HRA以上
表面処理
(目盛部)白アルマイト
先端形状
平面(超硬合金チップ付)
目盛仕様
正目盛
ステム形状
ストレート
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
ミツトヨ品番
152-332
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。