Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) XYテーブル対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ミツトヨ品番
152-389
注文コード
86898201
品番
MHG1-25Y2
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ミツトヨ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
0〜25
目量(mm)
0.005
器差(μm)
±2
先端形状
平面、(回転防止装置付)
ステム形状
ストレート
ミツトヨ品番
152-389
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。