Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
目量(mm)
0.001
測定範囲(mm)
0〜25
注文コード
86898253
品番
MHH1-25LV
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・測定範囲・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
測定範囲(mm)
0〜25
目量(mm)
0.001
先端形状
平面、ラチェット付、バーニヤ付
ステム形状
ストレートステム/クランプ付
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
-
シリーズ
151
硬度
測定面:90HRA以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
ミツトヨ品番
151-212
校正証明書
-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。